Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 345 Kip Aluband, 50 m lang, 75 mm breit, 30mµ


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 345 Kip Aluband, 50 m lang, 75 mm breit, 30mµ
Klebeband, 345 Kip Aluband, 50 m lang, 75 mm breit, 30mµ
Artikel-Nr.:
     157-KIP_345-38
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     345-38
EAN/GTIN:
     4013142345386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband

Klebeband, Aluband, KIP 345, 50 m lang, 75 mm breit, 30mµ

Klebeband, Aluband, Kip 345
EINSATZGEBIET
Zum Abkleben von alu-laminierten Isolationsplatten oder Bandagieren von Isolationsplatten. Ideal für die Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.
  • sehr gute Klebekraft
  • schwer entflammbar gemäß DIN-4102-B1
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
50 m
Stärke:
30 mµ
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, alu klebeband 75mm x 50m, alu klebeband, alu klebeband 50m, Klebebänder, Isolierband, Isolationsband, Gewebeband, Steinband, Gaffer's tape, Speziallklebebänder, Unico
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 8.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 12,36*
€ 14,71
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Rolle
ab 8000 Rollen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
345-32
ab € 6,09*
Ähnlich
Kip
344-10
ab € 3,48*
Ähnlich
Kip
344-50
ab € 1,74*
Ähnlich
Kip
344-75
ab € 2,60*
Ähnlich
Kip
345-30
ab € 1,86*
Ähnlich
Kip
345-35
ab € 13,19*
Ähnlich
Kip
345-36
ab € 19,83*
Ähnlich
Kip
345-31
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.