Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumklebeband 345 m.Liner L.50m B.50mm KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband, 345 Kip Aluband, 50 m lang, 50 mm breit, 30mµ
Klebeband, 345 Kip Aluband, 50 m lang, 50 mm breit, 30mµ
Artikel-Nr.:
     1498-4000353176
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     345-32
EAN/GTIN:
     4013142345324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
reines Aluminiumband für Isolations- und Installationsarbeiten an Heizungen, Lüftungen etc. · bestehend aus reinem Aluminium (30 μ) · sehr gute Klebkraft · schwer entflammbar gemäß DIN-4102-B1 · zum Abkleben von alulaminierten Isolationsplatten · Bandagieren von alulaminierten Rohrisolierungen · für die Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen · Temperaturbeständigkeit: +100 °CWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: max. +100°C· Trägerart: Aluminiumfolie· Gesamtdicke: 0,06mm· Zulassung: DIN-4102-B1· Reißfestigkeit: 23 (10 mm)N· Klebkraft: 3,4 N / 10 mm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Ausführung:
mit Liner
Marke:
KIP
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Folie (Halbzeuge), alu klebeband 50 mm x 50 lfm, alu klebeband, alu klebeband 50m, Aluminium Klebeband, Aluminiumklebebänder, Kip, Klebeband, Klebeband Aluminium, Klebebänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
24
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 6,08*
€ 7,18*
Lager 1498
339
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 7,99*
1 Tag
339
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,03*
3 Tage
234
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 8,42*
4 Tage
312
24
pro Rolle
€ 8,90*
ab € 7,325*
€ 8,485*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 191,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
E6001562
ab € 38,53*
Ähnlich
Kip
344-10
ab € 3,48*
Ähnlich
Kip
344-50
ab € 1,74*
Ähnlich
Kip
344-75
ab € 2,60*
Ähnlich
Kip
345-30
ab € 1,84*
Ähnlich
Kip
345-35
ab € 13,14*
Ähnlich
Kip
345-36
ab € 19,72*
Ähnlich
Kip
345-31
ab € 3,63*
Ähnlich
Kip
345-38
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.