Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 345 Kip Aluband, 100 m lang, 50 mm breit, 30mµ


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 345 Kip Aluband, 100 m lang, 50 mm breit, 30mµ
Klebeband, 345 Kip Aluband, 100 m lang, 50 mm breit, 30mµ
Artikel-Nr.:
     157-KIP_345-35
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     345-35
EAN/GTIN:
     4013142345355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband

Klebeband, Aluband, KIP 345, 100 m lang, 50 mm breit, 30mµ

Klebeband, Aluband, Kip 345
EINSATZGEBIET
Zum Abkleben von alu-laminierten Isolationsplatten oder Bandagieren von Isolationsplatten. Ideal für die Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.
  • sehr gute Klebekraft
  • schwer entflammbar gemäß DIN-4102-B1
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
100 m
Stärke:
30 mµ
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, alu klebeband 50mm x 100m, alu klebeband, kip alu klebeband, Klebebänder, Isolierband, Isolationsband, Gewebeband, Steinband, Gaffer's tape, Speziallklebebänder, Unico
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 9.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 16,22*
€ 19,30
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 15,86*
€ 18,87
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 13,88*
€ 16,52
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
345-32
ab € 6,06*
Ähnlich
Kip
344-10
ab € 3,51*
Ähnlich
Kip
344-50
ab € 1,74*
Ähnlich
Kip
344-75
ab € 2,61*
Ähnlich
Kip
345-30
ab € 1,85*
Ähnlich
Kip
345-36
ab € 19,68*
Ähnlich
Kip
345-31
ab € 3,60*
Ähnlich
Kip
345-38
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.