Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 345 Kip Aluband, 25 m lang, 50 mm breit, 30mµ


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 345 Kip Aluband, 25 m lang, 50 mm breit, 30mµ
Klebeband, 345 Kip Aluband, 25 m lang, 50 mm breit, 30mµ
Artikel-Nr.:
     157-KIP_345-31
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     345-31
EAN/GTIN:
     4013142345317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband

Klebeband, Aluband, KIP 345, 25 m lang, 50 mm breit, 30mµ

Klebeband, Aluband, Kip 345
EINSATZGEBIET
Zum Abkleben von alu-laminierten Isolationsplatten oder Bandagieren von Isolationsplatten. Ideal für die Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.
  • sehr gute Klebekraft
  • schwer entflammbar gemäß DIN-4102-B1
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
25 m
Stärke:
30 mµ
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, alu klebeband, Klebebänder, Isolierband, Isolationsband, Gewebeband, Steinband, Gaffer's tape, Speziallklebebänder, Unico
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
36
€ 5,50*
ab € 3,61*
€ 4,48*
36
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 7,48*
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 161,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
345-32
ab € 6,09*
Ähnlich
Kip
344-10
ab € 3,49*
Ähnlich
Kip
344-50
ab € 1,75*
Ähnlich
Kip
344-75
ab € 2,61*
Ähnlich
Kip
345-30
ab € 1,85*
Ähnlich
Kip
345-36
ab € 19,81*
Ähnlich
Kip
345-38
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.