Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maler-Abdeckpapier, 331 Kip Abdeckpapier, 300 m lang, 280 mm breit, braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Maler-Abdeckpapier, 331 Kip Abdeckpapier, 300 m lang, 280 mm breit, braun
Maler-Abdeckpapier, 331 Kip Abdeckpapier, 300 m lang, 280 mm breit, braun
Artikel-Nr.:
     157-KIP_331-28
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     331-28
EAN/GTIN:
     4013142331280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
abdeckpapier

Abdeckpapier, KIP 331, 300 m lang, 280 mm breit, braun

Abdeckpapier, Kip 331
EINSATZGEBIET
Für sicheres Abdecken bei Maler- und Gipserarbeiten mit Hilfe von Abrollgerät 330-00.
  • hochwertiges, glattes Malerabdeckpapier
  • 50 g/m²
  • für Kip Abrollgerät 330-00
Weitere Informationen:
Breite:
280 mm
Länge:
300 m
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Maler-Abdeckpapier, Malerkrepp, Malerpapier, Masker, abdecken, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,80*
€ 18,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,62*
€ 18,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,79*
€ 17,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,19*
€ 16,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,65*
€ 16,24
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
331-38
ab € 14,69*
Ähnlich
Kip
336-15
ab € 1,73*
Ähnlich
Kip
336-23
ab € 2,58*
Ähnlich
Kip
336-30
ab € 3,55*
Ähnlich
Kip
336-45
ab € 5,17*
Ähnlich
Kip
336-08
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.