Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebendes ATMUNGSAKTIVES Schutz-/Abdeckvlies HAFTLINER BLUE 25 m x 0,65 m Qualität 160 g/m²


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Selbstklebendes ATMUNGSAKTIVES Schutz-/Abdeckvlies HAFTLINER BLUE 25 m x 1 m Qualität 160 g/m²
Selbstklebendes ATMUNGSAKTIVES Schutz-/Abdeckvlies HAFTLINER BLUE 25 m x 1 m Qualität 160 g/m²
Artikel-Nr.:
     157-HL25-65B
Hersteller:
     Kirchner
Herst.-Nr.:
     HL25-65B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies

Selbstklebendes Schutz-/Abdeckvlies HAFTLINER BLUE

Eigenschaften:
  • Made in Germany
  • Oberseite: atmungsaktive diffusionsoffene Medical-Folie
  • Unterseite: rutschhemmendes, selbsthaftendes und stoßdämpfendes Polyestervlies
  • sicherer Halt
  • leicht abkehrbar und abwischbar
  • atmungsaktiv

Untergrund ist durch den Anwender auf Eignung zu prüfen!

Weitere Informationen:
Breite:
0,65 m
Länge:
25 m
Grammatur:
160 g/m²
Fläche:
16,25 m²
Farbe:
weiß/blau Oberseite
Weitere Suchbegriffe: kirchner abdeckvlies, abdeckvlies, abdeckvlies 25m, selbsthaftdendes Abdeckvlies, Schutzvlies, Malervlies, Malerarbeiten, Renovierung, Abdecken, Schützen, Abdeckpapier, Klebevlies, Vlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 37,35*
€ 44,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,72*
€ 43,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,59*
€ 41,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,71*
€ 40,11
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,58*
€ 38,77
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,43*
€ 32,64
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
336-30
ab € 3,54*
Ähnlich
Kirchner
MA101
ab € 7,73*
Ähnlich
Kirchner
MA251
ab € 15,15*
Ähnlich
Kirchner
MA252
ab € 36,01*
Ähnlich
Kirchner
MA502
ab € 70,09*
Ähnlich
Kirchner
MA251W
ab € 23,97*
Ähnlich
Kirchner
MA501W
ab € 46,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.