Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebendes Schutz-/Abdeckvlies HAFTLINER ABSORB BG-BAU 25 m x 0,5 m Qualität 130 g/m²


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Selbstklebendes Schutz-/Abdeckvlies HAFTLINER ABSORB BG-BAU 25 m x 0,65 m Qualität 130 g/m²
Selbstklebendes Schutz-/Abdeckvlies HAFTLINER ABSORB BG-BAU 25 m x 0,65 m Qualität 130 g/m²
Haftliner
Haftliner
Artikel-Nr.:
     157-HL25-05A
Hersteller:
     Kirchner
Herst.-Nr.:
     HL25-05A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies

Selbstklebendes Schutz-/Abdeckvlies HAFTLINER ABSORB BG-BAU DGUV-IFA zertifiziert

Eigenschaften:
  • BG-Bau gefördert
  • Unterseite selbsthaftende Folie
  • Oberseite mit saugfähigem Vlies
  • einfach und schnell verlegt
  • extrem abriebfest
  • abkehrbar

Untergrund ist durch den Anwender auf Eignung zu prüfen!

Weitere Informationen:
Breite:
0,5 m
Länge:
25 m
Grammatur:
130 g/m²
Fläche:
12,5 m²
Farbe:
weiß Oberseite
Weitere Suchbegriffe: kirchner abdeckvlies, abdeckvlies, abdeckvlies 25m, selbsthaftdendes Abdeckvlies, Schutzvlies, Malervlies, Malerarbeiten, Renovierung, Abdecken, Schützen, Abdeckpapier, Klebevlies, Vlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 26,85*
€ 31,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,15*
€ 31,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,53*
€ 29,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,92*
€ 28,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,13*
€ 27,52
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,25*
€ 22,91
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
336-30
ab € 3,54*
Ähnlich
Kirchner
MA101
ab € 7,73*
Ähnlich
Kirchner
MA251
ab € 15,15*
Ähnlich
Kirchner
MA252
ab € 36,01*
Ähnlich
Kirchner
MA502
ab € 70,09*
Ähnlich
Kirchner
MA251W
ab € 23,97*
Ähnlich
Kirchner
MA501W
ab € 46,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.