Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 157-988366 Herst.-Nr.: 988358 EAN/GTIN: 6414300988366 |
| | |
|
| | |
| Falthandtuchspender Katrin, Edelstahl, H 330 x B 275 x T 132, 98835 Karin Falthandtuchspender Edelstahl, 98835 - zeitloser Spender aus Edelstahl
- sehr stabil für ein breites Einsatzfeld
- Höhe: 330 mm
- breite: 275 mm
- Tiefe: 120 mm
- Farbe: Edelstahl
- VE: 1 Stück
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender edelstahl, falthandtuchspender, metsä handtuchspender, Falthandtuch, Falthandtücher, Papierhandtuch, Papierhandtücher, Papiertuch, Papiertücher, Katrin, Metsä, Tissue |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 81,40* | € 104,92* | | | | Lager 157 | | | | | | € 5,50* | ab € 81,41* | € 104,93* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 83,21* | € 108,83* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 87,91* | € 112,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 157 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 157 | | Versand: Lager 157 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|