Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapierspender Katrin Toilet 3-roll, weiß Metall, H 390 x B 130 x T 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettenpapierspender Katrin Toilet 3-roll, weiß Metall, H 390 x B 130 x T 130 mm
Toilettenpapierspender Katrin Toilet 3-roll, weiß Metall, H 390 x B 130 x T 130 mm
Technische Daten
Montageanleitung Spender
Toilettenpapierspender Katrin Toilet 3-roll, weiß Metall, H 390 x B 130 x T 130 mm
Artikel-Nr.:
     157-98450
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     984503
EAN/GTIN:
     7316977984506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
toilettenpapierspender 3 rollen

Toilettenpapierspender Katrin Toilet 3-roll, weiß Metall, H 390 x B 130 x T 130 mm

Karin Toilet 3-roll, Toilettenpapier-Spender, weiß Metall, 98450
  • praktischer, zeitloser Spender aus weißem Metall
  • sehr stabil für ein breites Einsatzfeld
  • Höhe: 390 mm
  • breite: 130 mm
  • Tiefe: 130 mm
  • Farbe: weiß Metall
  • VE: 1 Stück
  • VE pro Palette: 332
Weitere Suchbegriffe: toilettenpapier spender, Falthandtuch, Falthandtücher, Papierhandtuch, Papierhandtücher, Papiertuch, Papiertücher, Katrin, Metsä, Tissue
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.