Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle Katrin M 2 plus,System, 2-lagig, hochweiß, 21 cm x 130 m


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Handtuchrolle Katrin M 2 plus,System, 2-lagig, hochweiß, 21 cm x 130 m
Handtuchrolle Katrin M 2 plus,System, 2-lagig, hochweiß, 21 cm x 130 m
Handtuchrolle Katrin M 2 plus,System, 2-lagig, hochweiß, 21 cm x 130 m
Artikel-Nr.:
     157-57795
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     57795
EAN/GTIN:
     6414305460058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrolle Katrin M 2 plus,System, 2-lagig, hochweiß, 21 cm x 130 m, 46005

Katrin M 2 plus, System Handtuchrolle

Einsatzbereiche: Werkstätten, Tankstellen, Produktion, Technik, Küche, Lebensmittelproduktion
  • Voluminöses, weiches Tissue für die hygienische Händetrocknung
  • Geprägtes, weißes, 2-lagiges Tissue
  • Extraschnelle Absorption und hohes Aufnahmevermögen
  • Extrastark für effizientes Trocknen
  • Swan-Label und ISEGA-zertifiziert
  • Top-Qualität - nur ein Blatt reicht zur Händetrocknung
  • 2-lagig
  • 21 cm breit x 130 m lang
  • hochweiß
  • Prägung: ja
  • VE: 6 Rollen/Karton
  • VE pro Palette: 36
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, handtuchrolle 21cm x 130m weiß, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Papierhandtuch, Papierhandtücher, Papiertuch, Papiertücher, WC, WC-Zubehör, Papier, Rollen, Papierrollen, Rollenspender, Hygienespender Katrin, Metsä, Tissue, Papierhandtuchrolle, Handtuchpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,41*
  
Preis gilt ab 18.000 Kartons
1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 9,40167* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Kartons
€ 64,53*
€ 76,79
pro Karton
ab 72 Kartons
€ 62,30*
€ 74,14
pro Karton
ab 180 Kartons
€ 58,85*
€ 70,03
pro Karton
ab 360 Kartons
€ 57,26*
€ 68,14
pro Karton
ab 18000 Kartons
€ 56,41*
€ 67,13
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Celtex
3437
ab € 5,42*
Ähnlich
Celtex
13495
ab € 3,00*
Ähnlich
Celtex
013310
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.