Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle Katrin Basic S, 1-lagig, natur, 18 cm x 100 m


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Handtuchrolle Katrin Basic S, 1-lagig, natur, 18 cm x 100 m
Handtuchrolle Katrin Basic S, 1-lagig, natur, 18 cm x 100 m
Handtuchrolle Katrin Basic S, 1-lagig, natur, 18 cm x 100 m
Artikel-Nr.:
     157-43330
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     433306
EAN/GTIN:
     5902467433306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrolle Katrin Basic S, 1-lagig, natur, 18 cm x 100 m

Karin Basic S, Handtuchrolle Centerfeed
  • Hochwertiges, weiches Rollenhandtuch.
  • Hygienisch, saugstark und reißfest.
  • 1-lagig
  • 18 cm breit x 100 m lang
  • natur
  • Prägung: ja
  • 100 Meter
  • VE: 12 Rollen/Karton
  • VE pro Palette: 44
Weitere Informationen:
Abriss:
38,0 x 38,0 cm
Lagen:
2
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, handtuchrollen 100meter, Papierhandtuch, Papierhandtücher, Papiertuch, Papiertücher, WC, WC-Zubehör, Papier, Rollen, Papierrollen, Rollenspender, Hygienespender Katrin, Metsä, Tissue, Papierhandtuchrolle, Handtuchpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
14 Tage
unbekannt
44
Frei Haus
ab € 24,83*
€ 31,25*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,74008*
€ 45,23004*
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 44 Kartons
€ 31,25*
€ 37,19
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 24,83*
€ 29,55
pro Karton
1 Karton enthält 12 Rollen (ab € 2,06917* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 44 Kartons
Mindestbestellmenge: 44 Kartons ( entspricht € 1.375,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Celtex
3437
ab € 5,41*
Ähnlich
Celtex
13495
ab € 3,00*
Ähnlich
Celtex
013310
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.