Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Plus One stop L 3, 3-lagig, weiß, 20,6 x 34 cm


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Katrin Plus One stop L 3, 3-lagig, weiß, 20,6 x 34 cm
Katrin Plus One stop L 3, 3-lagig, weiß, 20,6 x 34 cm
Produckt Auswahl
Katrin Plus One stop L 3, 3-lagig, weiß, 20,6 x 34 cm
Artikel-Nr.:
     157-344020
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     344020
EAN/GTIN:
     6414300344025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Handtücher
Einmalhandtücher
Einweg-Handtücher
Einweghandtücher

Katrin Plus One stop L, 3-lagig, weiß, 20,6 x 34 cm, 90 Stück

    Katrin Plus One stop L
  • Weißes extraweiches Falthandtuch für hygienisches Händetrocknen.
  • Saugstark und reißfest.
  • 3-lagig
  • 20,6 cm breit x 34 cm lang
  • Pack: 1890 Tücher
  • VE pro Palette: 36
Weitere Suchbegriffe: Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, einmalhandtuch 3 lagig, einmal handtücher, papierhandtücher 21cm, Falthandtuch, Falthandtücher, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Katrin, Metsä, Tissue
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,91*
  
Preis gilt ab 18.000 Kartons
1 Karton enthält 1.890 Blätter (ab € 0,01848* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Kartons
€ 41,81*
€ 49,75
pro Karton
ab 72 Kartons
€ 40,99*
€ 48,78
pro Karton
ab 180 Kartons
€ 38,17*
€ 45,42
pro Karton
ab 360 Kartons
€ 36,61*
€ 43,57
pro Karton
ab 18000 Kartons
€ 34,91*
€ 41,54
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.