Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtuch - Katrin Classic Non Stop M 2 - Handy Pack, weiß, 24,0 x 24,0 cm, 2-lagig


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Falthandtuch Katrin One Stop M 2, 2-lagig, weiß, 23,5 x 25 cm, 3.045 Stück, 34525
Falthandtuch Katrin One Stop M 2, 2-lagig, weiß, 23,5 x 25 cm, 3.045 Stück, 34525
Produkt Auswahl
Falthandtuch - Katrin Classic Non Stop M 2 - Handy Pack, weiß, 24,0 x 24,0 cm, 2-lagig
Artikel-Nr.:
     157-24X25_2W
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     61570
EAN/GTIN:
     6414301061570
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen

Falthandtuch - Katrin Classic Non Stop M 2 - Handy Pack, Falthandtuch, weiß, 24,0 x 24,0 cm, 2-lagig, 160 Blatt/Pack, 25 Pack/VE, 32 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
24,0 x 24,0 cm
Lagenanzahl:
2 Lagen
Blatt/VE:
4000 Blatt
VE/Palette:
32 VE
Grammatur:
2 x 19 g/m²
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
pro Paket
€ 7,50*
ab € 37,34*
€ 48,96*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 40,24*
€ 52,41*
Lager 157
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 39,63*
€ 54,60*
1 Tag
27
pro Paket
€ 5,95*
ab € 47,24*
€ 60,08*
2 Tage
46
pro Paket
€ 5,00*
ab € 44,25*
€ 62,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,60*
€ 64,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,26*
€ 64,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,65*
€ 61,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,67*
€ 56,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,84*
€ 54,55
pro Paket
ab 32 Pakete
€ 44,37*
€ 52,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,63*
€ 47,16
pro Paket
1 Paket enthält 4.000 Blätter (ab € 0,00991* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.