Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Katrin Toilet 250, 2-lagig, naturweiß, 330 Blatt; 9,8 x 11,6 cm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Toilettenpapier Katrin Toilet 250, 2-lagig, naturweiß, 330 Blatt; 9,8 x 11,6 cm
Toilettenpapier Katrin Toilet 250, 2-lagig, naturweiß, 330 Blatt; 9,8 x 11,6 cm
Toilettenpapier Katrin Toilet 250, 2-lagig, naturweiß, 330 Blatt; 9,8 x 11,6 cm
Artikel-Nr.:
     157-160567
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     169505
EAN/GTIN:
     4004231833044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

Toilettenpapier Katrin Toilet 250, 2-lagig, naturweiß, 330 Blatt; 9,8 x 11,6 cm

Saga Toilet 250, Toilettenpapier
  • 8 x 8 = 64 Rollen pro Karton
  • Toilettenpapier in Standard - Qualität
  • 9,8 cm breit x 11,6 cm lang
  • Rollendurchmesser 10,5 cm
  • geprägt: Allover
  • VE pro PAL.: 30
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, klopapier, Toilette, Papiertuch, Papiertücher, Ultimatic, Ultimatic-Papier, WC, WC-Zubehör, Papier, Rollen Papierrollen, Rollenspender, Hygienespender, Katrin, Metsä, Tissue, Kleinrolle, Spender, Saga, Toilet, 150Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 64 Rollen (ab € 0,20719* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 18,96*
€ 22,56
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 18,69*
€ 22,24
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 18,58*
€ 22,11
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 17,20*
€ 20,47
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 17,15*
€ 20,41
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 16,48*
€ 19,61
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 16,18*
€ 19,25
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 13,26*
€ 15,78
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
984503
ab € 44,65*
Zubehör
Metsä
989706
ab € 50,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.