Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastische Fixierbinde DIN 61634 - FB4, 4 m x 6 cm, lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-91016
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     91016
EAN/GTIN:
     6936662604468
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
  • Hohe Dehnfähigkeit (ca. 180 %)
  • Luftdurchlässig
  • Einzeln cellophaniert (Flossenpackung)
  • Farbe: Weiß
  • Länge: 4 m gedehnt
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Norm:
DIN 61634
Inhalt:
1 Stück
Eigenschaft:
Hohe Dehnfähigkeit (ca. 180 %) | Luftdurchlässig | Einzeln cellophaniert (Flossenpackung) | Farbe: Weiß | Länge: 4 m gedehnt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
91021
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.