Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Augenspülstation QuickCheck mit 2 x WERO Augenspülflaschen P8 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-380035
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     380035
EAN/GTIN:
     4052677017108
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Komplett-Set mit Schrank QuickCheck:
  • Stahlblech, weiß, RAL 9016
  • Tür mit Sichtfenster
  • Spezialhalterung für 2 Augenspülflaschen P 8
  • 2 Augenspülflaschen P 8 à 1.000 ml gepufferte Lösung (wartungsfrei und ca. 3 Jahre haltbar)
Maße der Flaschen: ø 8 cm x 30,5 cm
Maße des Schranks: 35,5 x 26,5 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Inhalt:
2000 ml
Weitere Suchbegriffe: augennotfallstation wero, augenspülstation, Augenspülung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,49*
€ 211,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
280048
ab € 63,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.