Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten für Meldeblock-Zettel, schwarz / anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-265073
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     265073
EAN/GTIN:
     4052677058040
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten für Meldebuchzettel
briefkasten schwarz

Zur sicheren Aufbewahrung der Dokumentation von Erste- Hilfe-Leistungen

Schutz vor unbefugtem Zugriff der Dokumentation von Erste-Hilfe-Leistungen - einfach und sicher

Maße: 32 x 21,5 x 8,2 cm
Material: Stahlblech
Farbe: schwarz / anthrazit
Inklusive 2 Schlüssel
Gewicht: ca. 1 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz / anthrazit
Gewicht:
1 kg
Inhalt:
1 Stück
Eigenschaft:
Inklusive 2 Schlüssel
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, wero briefkasten, Erste Hilfe, Dokumentation, Aufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
209044
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.