Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 156-220642 Herst.-Nr.: 220642 EAN/GTIN: 4052677011489 |
| |
|
| | |
| Robuste Allzweckflasche aus Leichtstahl mit medizinischem Sauerstoff gefüllt Die Eigenschaften im Überblick: - Ventil DIN 477 Nr. 9 mit Sinterfilter
- Fülldruck 200 bar, Prüfdruck 300 bar
Material: Leichtstahl Farbe: Weiß lackiert (RAL 9010) Inhalt (Gasliter): 160 L Volumen: 0,8 Liter Durchmesser: 82,5 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Inhalt: | 800 ml | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flaschendruckregler, Gasschweiß-Regler, Sauerstoff-Flaschendruckminderer, Sauerstoff-Flaschendruckregler, Sauerstoff-Flasche, Sauerstoffflasche, druckminderer sauerstoff, sauerstoffflasche, Beatmung, Absaugung, Intubation |
| | |
| |