Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krankentrage N, DIN 13024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-210091
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     210091
EAN/GTIN:
     4052677009530
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
krankentrage din 13024
bahre

Passend für Kranken- und Rettungswagen

Die Eigenschaften im Überblick:
  • 1 x längs klappbar
  • Leichtes Aluminium-Grundgestell mit 4 Gleitfüßen
  • Integrierte Kopfkissentasche
  • Verriegelbare Stahlgelenke zum Einklappen
  • Mit zwei verstellbaren Gurtbändern
  • Mit Schnellverschluss für sichere Fixierung des Verletzten
Material: Leichtmetall mit grauem Kunststoffbezug aus 100% Polyester mit PVC
Beschichtung (wasserfest und desinfizierbar)
Maße: L 230 x B 56 x H 14 cm
Gewicht: 7,7 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Norm:
DIN 13024
Gewicht:
7,7 kg
Weitere Suchbegriffe: krankentrage klappbar, Immobilisation, Transport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,35*
€ 245,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,64*
€ 243,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,68*
€ 232,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,03*
€ 199,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
210098
ab € 22,91*
Zubehör
WERO
290169
ab € 18,79*
Zubehör
WERO
210168
ab € 32,86*
Zubehör
WERO
210120
ab € 4,26*
Zubehör
WERO
205205
ab € 230,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.