Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivin BaktoKill Fläche Desinfektion, 10 Ltr Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20747935
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20747935
EAN/GTIN:
     4052677990173
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion

Gem. Biozidprodukte-Verordnung: Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem medizinischem Inventar und Flächen aller Art.

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Mit Schaumsprühkopf auch als Schaum applizierbar!

Wirkspektrum und Einwirkzeiten: Flächendesinfektion mit Mechanik (Wischdesinfektion), bakterizid inkl. MRSA, levurozid gem. DGHM/ÖGHMP/VAH (bei hoher organischer Belastung) - 1 Min. wirksam gegen alle behüllten Viren inkl. Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Influenza-/Grippe-Virus (begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung) - 30 Sek. Rota-Viren - 30 Sek. Papova-/Polyoma-Viren - 2 Min.

Dosierung / Einwirkzeiten

bakterizid inkl. MRSA, levurozid: konz. 1 Min.
wirksam gegen behüllte Viren inkl. HBV / HIV / HCV / Vaccinia / BVDV (begrenzt viruzid gem. RKI Empfehlung): konz. 30 Sek.
Rota-Viren: konz. 30 Sek.
Papova- / Polyoma-Viren: konz. 2 Min.

Anwendung:

Zu desinfizierende Fläche vollständig benetzen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit einem Einmaltuch nachwischen. Mit Schaumsprühkopf auch als Schaum applizierbar!

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Zusammensetzung:


In 100 g sind enthalten:
0,50 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid
0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid


Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
20747932
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.