| |
|
| Artikel-Nr.: 156-20747565 Herst.-Nr.: 20747565 EAN/GTIN: 4052677990005 |
| | | |
|
| | |
| Zur manuellen Schnelldesinfektion von kleineren Flächen, Geräten, Instrumenten und Gegenständen aus alkoholbeständigen Materialien. Parfüm- und rückstandsfrei, daher besonders für die Schnelldesinfektion in der Lebensmittelindustrie und dem Küchenbereich geeignet. Gem. Biozidprodukte-Verordnung: Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen aller Art. - Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (C. albicans), tuberkulozid C
- Virusinaktivierend (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Influenza- / Grippe- / Noro-Viren)
- Begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung
Anwendung: Flächen und Gegenstände sorgfältig abwischen und das Desinfektionsmittel einwirken lassen. Nicht anwenden zur Reinigung von alkoholempfindlichen Oberflächen. Nicht für Acrylglas (PMMA) geeignet. Achtung Entzündbarer Feststoff. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Tränkflüssigkeit: PuraBakt Fläche Wirksamer Bestandteil in 100 g Tränkflüssigkeit: Ethanol 45,0 g
1 Spenderbox / Nachfüllpackung enthält 120 Tücher á 14 x 20 cm, zugfest 1 Spendereimer enthält 70 Tücher á 20 x 30 cm, extra stark und reißfest Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | A | Inhalt: | 70 Stück |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionstücher wero, dekontaminations tücher, desinfektionsreiniger tücher, Schnelldesinfektion, Desinfektion |
| | |
| |