Alkoholisches Haut- und Händedesinfektionsmittel
- Zuverlässig gegen Bakterien, behüllte Viren und Pilze
- RKI gelistet
- VAH zertifiziert
- Besonders für Allergiker geeignet
- Wirksam gegen Rota-Viren
Aktivin DHH Haut/Händedesinfektion
Wirkstoff: 2-Propanol 70% (V/V). Alkoholische Haut-/Händedesinfektion.
Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: 63,1 g 2-Propanol. Sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser.
Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut, Kühlumschläge.
Gegenanzeigen: Nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.
Nebenwirkungen: Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.
Warnhinweise: Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie die Beseitigung von Zündquellen. Stand: 02/2022.
Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld, Tel. 05664/9496-0, info@schumacher-online.com.
Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.