Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivin BaktoKill Hände Desinfektion, 150 ml Kittelflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     156-20743400
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20743400
EAN/GTIN:
     4052677990098
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Desinfektion
Handdesinfektion
Handdesinfektionsmittel
Hautdesinfektion

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel mit hochwertigen Rückfettern, die das Austrocknen der Haut verhindern. Zum Einreiben in die sauberen und trockenen Hände.

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel mit Rückfetter Anwendungsgebiet: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion

Dosierung / Einwirkzeiten:

Einreiben in die sauberen und trockenen Hände. Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit durch das konzentrierte Präparat feucht gehalten werden.
hygienische Händedesinfektion gem. VAH / DGHM / EN1500: 3 ml konz.- 30 Sek.
chirurgische Händedesinfektion gem. VAH / DGHM / EN12791: konz. - 1,5 Min.
bakterizid inkl. MRSA, levurozid gem. DGHM / VAH: konz. - 30 Sek.
tuberkulozid: konz. - 30 Sek.
wirksam gegen behüllte Viren inkl. HBV / HIV / HCV / Vaccinia / BVDV (begrenzt viruzid gem. RKI Empfehlung): konz. 15 Sek.**
Rota-Viren: konz. 15 Sek.**
Noro-Viren (MNV): konz. 1 Min.
gem. EN 14476
(** für die hygienische Händedesinfektion ist mindestens eine Einwirkzeit von 30 Sekunden einzuhalten)

Achtung: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: 63,14 g 2-Propanol.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Farbe:
transparent
Inhalt:
150 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20392036
ab € 76,40*
Zubehör
WERO
60000
ab € 198,12*
Zubehör
WERO
20742501
ab € 9,99*
Zubehör
WERO
20396441
ab € 8,83*
Zubehör
WERO
20742070
ab € 124,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.