Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivin PowerPaste Handwaschpaste 10 Ltr Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20743365
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20743365
EAN/GTIN:
     4052677996434
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreinigungspaste
Handwaschpaste
handwaschpaste 10 liter eimer
handreinigungspaste 10 l
Aktivin PowerPaste Handwaschpaste 10 Ltr Eimer, mit Naturreibekörpern gegen mittlere bis starke Verschmutzungen

  • Sparsam im Verbrauch
  • Mit Naturreibekörpern
  • Lösemittelfrei

Handreinigungspaste mit hautschonenden Naturreibekörpern bei mittleren bis starken Verschmutzungen, z. B. im Industrie-, Werkstatt-, Maschinen-, KFZ-, Schlossereibereich etc.
Verursacht kein Verstopfen von Abflüssen.

Anwendung:

Zunächst ohne Wasser unverdünnt auf den verschmutzten Händen gut verreiben bis sich der Schmutz löst. Mit wenig Wasser weiter waschen. Abschließend gründlich unter fließendem Wasser abspülen.

Ingredients (INCI):

AQUA, LIGNUM POWDER, SODIUM COCO SULFATE, KAOLIN, CELLULOSE GUM, DISODIUM PYROPHOSPHATE, PENTASODIUM TRIPHOSPHATE, SODIUM CHLORIDE, PPG-2 METHYLETHER, BENZYL ALCOHOL, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, PARFUM, CITRAL.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Weitere Suchbegriffe: handreinigungspaste, Waschpaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20745150
ab € 10,24*
Zubehör
WERO
20394443
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.