| |
|
| Artikel-Nr.: 156-20743312 Herst.-Nr.: 20743312 EAN/GTIN: 4052677990227 |
| | | |
|
| | |
| Wirkspektrum: bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid (C. albicans), begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Influenza-/Grippe-Viren), sowie wirksam gegen Noroviren.
Anwendungsgebiet: Gem. Biozidprodukte-Verordnung: Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen aller Art. Aufgrund der parfümfreien und rückstandsfreien Formulierung besonders für die Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet. Einwirkzeiten der Tränkflüssigkeit Pura Bakt Fläche: bakterizid inkl. MRSA, levurozid gem. VAH / DGHM-Richtlinie - 1 Min. * *gelistet in der 5-Min.-Spalte der VAH-Liste Flächendesinfektion im Lebensmittelbereich (bakterizid, levurozid gem. EN 13697) - 1 Min. Tuberkulose-Bakterien (M. terrae gem. EN 14348) - 30 Sek. begrenzt viruzid gem. RKI/DVV inkl. HBV, HIV, HCV,Vaccinia, BVDV, Influenza-/ Grippeviren - 30 Sek. Noroviren (MNV, Murines Norovirus gem. EN 14476) - 1 Min.
Achtung Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.
Zusammensetzung: In 100 g Lösung sind enthalten: Ethanol 45,0 g. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | A | Inhalt: | 1000 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |