Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank MidiTrio 200 gefüllt mit WERO Füllung DIN 13157 Allround


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-206531
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     206531
EAN/GTIN:
     4052677008335
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
Stahlblech (ST 200)
  • Pulverbeschichtet, weiß, RAL 9016
  • Mit 2 feststehenden Zwischenböden
  • Mit Wechseltüranschlag und 2 Schlüsseln
Inhalt:
Füllung gemäß DIN 13157 – qualitativ und quantitativ ergänzt Zusätzlich zur DIN:
  • Werofix® Schnellverband
  • Werotex® Selbstklebende Pflasterbinde
  • WERO FingerFriend, Finger-Schlauchverband
  • Weroplast® MasterTex Perfect Mix
  • Splitterpinzette
  • WERO Quick Aid Einmal-Notfallbeatmungshilfe
  • Werosalin® Wund- und Hautreinigungstuch
  • Weroplast® BlueMamba Schnellpflaster
  • Mullkompressen Wero8, 5 x 5 cm
  • Zusätzliche WERO Verbandpäckchen
Abmessung: 40 x 16 x 45 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Norm:
DIN 13157
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
206520
ab € 60,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.