Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Verbandschrank Maxi V2A 400 mit WERO Füllung DIN 13157 Allround Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-205230
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     205230
EAN/GTIN:
     4052677059023
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank

Robuster Verbandschrank aus Edelstahl – optimal ausgestattet

  • Mit 2 verstellbaren Zwischenböden
  • Mit Wechseltüranschlag und 2 Schlüsseln
Produkteigenschaften
  • Material: Edelstahl (V2A)
  • Maße: 42,5 x 16 x 49 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Norm:
DIN 13157
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,27*
€ 464,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,91*
€ 460,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,35*
€ 441,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,15*
€ 429,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,06*
€ 386,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
206029
ab € 315,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.