Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL Einringschlüssel, 56mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-964.1056
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.1056
EAN/GTIN:
     4042146570906
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel gerade
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • gerade Form
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
80 mm
Gewicht [g]:
1950 g
Herstellernummer:
964.1056
Gesamtlänge L in mm:
360 mm
Material1:
Edelstahl
Schlüsselweite in mm:
56 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
22 mm
Variantenartikel:
964.1012
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel edelstahl, Edelstahl, Nicht magnetisch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 179,90*
€ 216,15*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,29*
€ 239,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,64*
€ 247,71*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 207,55*
€ 251,26*
Frei Haus
ab € 211,43*
€ 257,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,15*
€ 257,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,46*
€ 254,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,03*
€ 241,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,44*
€ 226,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.