Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL Einringschlüssel, 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-964.1055
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.1055
EAN/GTIN:
     4042146570890
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel gerade
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • gerade Form
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
80 mm
Gewicht [g]:
1950 g
Herstellernummer:
964.1055
Gesamtlänge L in mm:
360 mm
Material1:
Edelstahl
Schlüsselweite in mm:
55 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
22 mm
Variantenartikel:
964.1012
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel edelstahl, Edelstahl, Nicht magnetisch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1
€ 4,90*
ab € 169,56*
€ 204,60*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,32*
€ 226,76*
€ 3,50*
ab € 195,63*
€ 234,38*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 195,77*
€ 234,93*
7 Tage
1
€ 5,99*
ab € 197,65*
€ 238,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,60*
€ 243,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,67*
€ 238,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,44*
€ 226,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,56*
€ 201,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.