Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL Einringschlüssel, 41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-964.1041
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.1041
EAN/GTIN:
     4042146570845
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel gerade
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • gerade Form
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
62 mm
Gewicht [g]:
840 g
Herstellernummer:
964.1041
Gesamtlänge L in mm:
315 mm
Material1:
Edelstahl
Schlüsselweite in mm:
41 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
17 mm
Variantenartikel:
964.1012
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel 41mm, Edelstahl, Nicht magnetisch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 4,90*
ab € 113,11*
€ 138,99*
€ 3,50*
ab € 129,68*
€ 159,96*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 130,23*
€ 159,97*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,09*
€ 161,51*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 131,78*
€ 162,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.