Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Doppel-Ringschlüssel gerade 41x46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-963.7511
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7511
EAN/GTIN:
     4042146529522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
doppelringschlüssel gekröpft
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 838
  • gerade Form
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
21 mm
Kopfhöhe (A2):
21 mm
Außenmaß B1:
63 mm
Außenmaß B2:
68 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
810 g
Herstellernummer:
963.7511
Gesamtlänge L in mm:
432 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
41x46 mm
Norm:
DIN 838
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
963.7478
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 4,90*
ab € 132,26*
€ 163,20*
€ 3,50*
ab € 152,47*
€ 187,01*
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 152,31*
€ 187,02*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,57*
€ 187,83*
Frei Haus
ab € 155,13*
€ 189,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,64*
€ 179,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.