Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-962.0980 Herst.-Nr.: 962.0980 EAN/GTIN: 4042146516843 |
| | |
|
| | |
| - 6-kant
- mit 2-Komponentengriff
- optimale Drehkraftübertragung
- funkenfrei
- explosionsgeschützt
- korrosionsbeständig
- sehr bruchfest
- Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen: | | Funktions-Attribut 1: | funkenfrei | Funktions-Attribut 2: | korrosionsbeständig | Gewicht [g]: | 150 g | Handgriff: | 1-Komponentengriff | Herstellernummer: | 962.0980 | Gesamtlänge L1 in mm: | 210 mm | Teillänge L2 in mm: | 110 mm | Teillänge L3 in mm: | 100 mm | Material1: | Kupfer-Beryllium | Material2: | gehärtet | Schlüsselweite in mm: | 10 mm | Profil1: | 6-Kant | Profil2: | metrisch | Variantenartikel: | 962.0970 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 48,69* | € 63,13* | | | | | | 56 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,19* | € 71,90* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,24* | € 73,03* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 56,85* | € 73,03* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,76* | € 76,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|