Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 in 1 Innen6kant-Winkelstiftschlüssel-Satz,10-tlg lang, Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-920.2150
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     920.2150
EAN/GTIN:
     4042146355183
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüssel-Satz
  • lange Ausführung
  • DIN ISO 2936
  • Zollmaße
  • durchgehend gehärtet
  • Handgriff mit Doppelfunktion (Halter / T-Griff)
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Klapphalter mit 2-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
800 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
920.2150
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN ISO 2936
Profil1:
Innen6-kant
Profil2:
Zollmaße
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Klapphalter mit Doppelfunktion (Halter/T-Griff)
Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüsselsatz, inbus schlüsselsatz, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
269
€ 19,90*
ab € 17,92*
€ 24,37*
12 Tage
269
€ 4,95*
ab € 20,76*
€ 27,90*
€ 4,00*
ab € 20,99*
€ 28,89*
9 Tage
269
€ 5,99*
ab € 25,03*
€ 33,68*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,10*
€ 38,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
151.2061
ab € 0,27*
Sonstiges
KS Tools
151.2071
ab € 0,94*
Sonstiges
KS Tools
151.2065
ab € 0,54*
Sonstiges
KS Tools
151.2068
ab € 0,72*
Sonstiges
KS Tools
151.2063
ab € 0,29*
Sonstiges
KS Tools
151.2073
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
151.2072
ab € 1,08*
Sonstiges
KS Tools
151.2067
ab € 0,56*
Sonstiges
KS Tools
151.2062
ab € 0,29*
Sonstiges
KS Tools
151.2069
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.