Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-918.1352 Herst.-Nr.: 918.1352 EAN/GTIN: 4042146567449 |
| |
|
| | |
| - 12-kant
- FlankTraction-Profil
- nach DIN 3124 / ISO 2725-1
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- für Handbetätigung
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1/2" | Außen12kant mm: | 28.0 mm | Durchmesser D1: | 38.0 mm | Durchmesser D2: | 31.0 mm | Form: | gerändelt | Gewicht [g]: | 165 g | Herstellernummer: | 918.1352 | Gesamtlänge L in mm: | 43.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt | Norm: | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725-1 | Profil1: | Flank Traction | Profil2: | metrisch | Tiefe T in mm: | 20.0 mm | Variantenartikel: | 918.1316 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 6,90* | € 9,99* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,95* | € 11,52* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 8,52* | € 12,39* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,32* | € 12,64* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,66* | € 14,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|