Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss-Satz, 10-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-913.3855
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     913.3855
EAN/GTIN:
     4042146080665
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • verjüngendes Spezialprofil mit aggressiven Spiralnuten
  • zum Ausdrehen von Schrauben mit rund gedrehten Köpfen
  • kraftschlüssige Verbindung zwischen Stecknuss und Kopf
  • mit Austreiberdorn
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Gewicht [g]:
660 g
Herstellernummer:
913.3855
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
phosphatiert
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
Twist Socket
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
197
€ 4,90*
ab € 89,94*
€ 110,82*
17 Tage
197
Frei Haus
ab € 104,44*
€ 127,83*
Frei Haus
ab € 105,80*
€ 129,92*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,70*
€ 132,44*
€ 3,50*
ab € 114,35*
€ 140,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
913.3870
ab € 19,47*
Sonstiges
KS Tools
913.3860
ab € 11,53*
Sonstiges
KS Tools
913.3861
ab € 11,54*
Sonstiges
KS Tools
913.3862
ab € 11,61*
Sonstiges
KS Tools
913.3863
ab € 11,56*
Sonstiges
KS Tools
913.3864
ab € 11,59*
Sonstiges
KS Tools
913.3865
ab € 11,57*
Sonstiges
KS Tools
913.3866
ab € 11,59*
Sonstiges
KS Tools
913.3867
ab € 11,55*
Sonstiges
KS Tools
913.3869
ab € 11,57*
Sonstiges
KS Tools
913.3855-99
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.