Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Profil-Kraft-Stecknuss-Satz, 3-tlg,17-19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-913.1280
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     913.1280
EAN/GTIN:
     4042146160206
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • Doppelprofil - Stecknüsse haben Spiralnuten- und Sechskantprofil
  • selbst festsetzendes und verjüngendes Spezialprofil mit aggressiven Spiralnuten
  • zum Lösen schwer beschädigter Schrauben und Muttern
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kraftschlüssige Verbindung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
600 g
Herstellernummer:
913.1280
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
Spiralnut
Teile im Satz:
3 -tlg.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
92
€ 19,90*
ab € 48,15*
€ 62,34*
€ 3,50*
ab € 55,32*
€ 70,45*
12 Tage
92
Frei Haus
ab € 55,49*
€ 70,46*
9 Tage
92
€ 5,99*
ab € 55,68*
€ 71,62*
€ 4,00*
ab € 56,49*
€ 72,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
913.1281
ab € 25,73*
Sonstiges
KS Tools
913.1282
ab € 35,20*
Sonstiges
KS Tools
913.1283
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.