Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-911.8412 Herst.-Nr.: 911.8412 EAN/GTIN: 4042146144893 |
| |
|
| | |
| - abrutschsichere Auflage durch kantiges Hebelende
- ideal einsetzbar für Montage und Demontagearbeiten
- mit durchgehender Klinge und Schlagkappe
- anwendbar für das Prüfen defekter Lagerungen
- mit 2-Komponentengriff
- Spezial-Werkzeugstahl
- in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen: | | Biegeradius: | 45° | Bildbeschriftung: | B | Form: | 45° gewinkelt | Gewicht [g]: | 1750 g | Handgriff: | 2-Komponentengriff | Herstellernummer: | 911.8412 | Länge mm: | 900 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Variantenartikel: | 911.8411 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 30,00* | € 39,60* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,83* | € 45,49* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,79* | € 45,49* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,23* | € 46,25* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,91* | € 46,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|