Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-911.4312 Herst.-Nr.: 911.4312 EAN/GTIN: 4042146053508 |
| |
|
| | |
| - mit Spannring
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- für 10 mm Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173
- für Handbetätigung
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1/2" | Durchmesser D1: | 17.0 mm | Durchmesser D2: | 22.0 mm | Gewicht [g]: | 50 g | Herstellernummer: | 911.4312 | Sechskantantrieb für Bits: | 10mm | Gesamtlänge L in mm: | 40.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Norm: | DIN 3120, ISO 1174 | Tiefe T in mm: | 15.0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 3,58* | € 5,35* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,14* | € 6,14* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,66* | € 6,82* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,37* | € 6,82* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,98* | € 7,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|