Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-911.3815 Herst.-Nr.: 911.3815 EAN/GTIN: 4042146052327 |
| |
|
| | |
| - Superlock-Profil
- nach DIN 3124 / ISO 2725
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- für Handbetätigung
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 3/8" | Durchmesser D1: | 20.0 mm | Durchmesser D2: | 21.0 mm | Form: | gerändelt | Gewicht [g]: | 42 g | Herstellernummer: | 911.3815 | Gesamtlänge L in mm: | 30.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in mm: | 15,0 mm | Norm: | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725 | Tiefe T in mm: | 13.0 mm | Variantenartikel: | 911.3806 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 1,86* | € 2,73* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,14* | € 3,12* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 2,50* | € 3,62* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,44* | € 3,70* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,60* | € 3,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|