Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-911.1073 Herst.-Nr.: 911.1073 EAN/GTIN: 4042146565292 |
| |
|
| | |
| - 12-kant
- FlankTraction-Profil
- nach DIN 3124 / ISO 2725
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- kurze Ausführung
- für Handbetätigung
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1" | Außen12kant Zoll: | 1.7/16 " | Durchmesser D1: | 55.0 mm | Durchmesser D2: | 48.0 mm | Gewicht [g]: | 600 g | Herstellernummer: | 911.1073 | Gesamtlänge L in mm: | 70.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Norm: | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725 | Profil1: | 12-Kant | Profil2: | Zollmaße | Tiefe T in mm: | 30.0 mm | Variantenartikel: | 911.1073 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 19,05* | € 27,14* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,00* | € 30,69* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,12* | € 30,71* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,90* | € 32,66* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,89* | € 37,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|