Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-907.2167 Herst.-Nr.: 907.2167 EAN/GTIN: 4042146042571 |
| |
|
| | |
| - für Rechtshänder
- mit Taschenclip
- Klinge 9 x 80 mm
- mit 0,4 mm starkem Abbrechklingenblatt
- Gehäuse aus Metall
Weitere Informationen: | | Ersatz-Abbrechklinge: | 907.2168 | Funktions-Attribut 1: | mit Abbrechklinge | Gewicht [g]: | 30 g | Handgriff: | Metallgriff | Herstellernummer: | 907.2167 | Klingenbreite B in mm: | 9 mm | Klingenstärke S in mm: | 0.4 mm | Gesamtlänge L in mm: | 130.0 mm | Material1: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 1,72* | € 2,73* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,98* | € 3,15* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,38* | € 3,78* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,33* | € 3,78* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 3,32* | € 5,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|