Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-907.2157 Herst.-Nr.: 907.2157 EAN/GTIN: 4042146144381 |
| |
|
| | |
| - für Rechtshänder
- mit Befestigungsöse
- Klinge 18 x 100 mm
- mit 0,5 mm starkem Abbrechklingenblatt
- Klingenführung aus Metall
- Gehäuse aus Kunststoff
Weitere Informationen: | | Ersatz-Abbrechklinge: | 907.2166 | Funktions-Attribut 1: | mit Abbrechklinge | Gewicht [g]: | 70 g | Handgriff: | 2-Komponentengriff | Herstellernummer: | 907.2157 | Klingenbreite B in mm: | 18 mm | Klingenstärke S in mm: | 0.5 mm | Gesamtlänge L in mm: | 140.0 mm | Material1: | Kunststoff | Variantenartikel: | 907.2157 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 1,17* | € 1,91* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,35* | € 2,18* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,67* | € 2,42* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,63* | € 2,64* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,43* | € 2,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|