Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Radnaben-Abzieher-Satz mit 4 Armen, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-670.0014
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0014
EAN/GTIN:
     4042146306291
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • für Lochkreisdurchmesser bis 250 mm
  • Hakenfuß-Loch für Bolzen 14 mm, 18 mm + 22 mm
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 4 Abziehhaken
Bolzendurchmesser mm:
14, 18, 22 mm
Drehmoment max Nm:
280 Nm
Lochkreise Ø mm:
max. 250
Gewicht [g]:
4100 g
Herstellernummer:
670.0014
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
14
Teile im Satz:
6 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Radnaben-Abzieher, Radnabenabzieher, radnabenabzieher ks tools, radnaben abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 4,90*
ab € 114,93*
€ 140,58*
€ 3,50*
ab € 132,36*
€ 162,14*
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 132,70*
€ 162,15*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,03*
€ 163,47*
8 Tage
2
€ 5,99*
ab € 133,14*
€ 164,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
670.0018
ab € 28,48*
Sonstiges
KS Tools
610.2701
ab € 31,44*
Sonstiges
KS Tools
670.0017
ab € 24,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.