Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-610.3351 Herst.-Nr.: 610.3351 EAN/GTIN: 4042146165591 |
| |
|
| | |
| - asbestfrei
- vermindert Brandgefahr
- sehr flexibel einsetzbar
- gute Formbarkeit
Weitere Informationen: | | Breite B: | 460 mm | Gewicht [g]: | 650 g | Herstellernummer: | 610.3351 | Gesamtlänge L in mm: | 800 mm | Material1: | asbestfrei | Hitzebeständig bis: | 700 °C | Variantenartikel: | 610.3350 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 136,35* | € 163,13* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,06* | € 187,83* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,92* | € 188,07* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,33* | € 188,71* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 164,08* | € 197,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|