Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammschutzmatten, 460x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schweissen und Löten
Foto Produkt Allgemein Schweissen und Löten
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Schweissen und Löten
Artikel-Nr.:
     C1699-610.3351
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     610.3351
EAN/GTIN:
     4042146165591
Suchbegriffe:
Flammenschutzmatte
Flammschutzmatte
flammschutzmatte
  • asbestfrei
  • vermindert Brandgefahr
  • sehr flexibel einsetzbar
  • gute Formbarkeit
Weitere Informationen:
Breite B:
460 mm
Gewicht [g]:
650 g
Herstellernummer:
610.3351
Gesamtlänge L in mm:
800 mm
Material1:
asbestfrei
Hitzebeständig bis:
700 °C
Variantenartikel:
610.3350
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.