Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-Lecksuch-Taschenlampen-Satz,2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-550.1190
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1190
EAN/GTIN:
     4042146604724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Dichtigkeitsprüfmittel
Gasprüf-Flüssigkeit
Leckfinder
  • kabellose Ausführung
  • LED UV-Lampe
  • extrem hohe Lichtleistung
  • ideal zum Lokalisieren von Undichtigkeiten in Klimaanlagen
  • Lecksuche auch aus unmittelbarer Entfernung möglich
  • inklusive UV Brille
  • kompatibel mit allen marktüblichen Lecksuchadditiven
  • inklusive 3 x AAA Batterien
  • schlagfestes Gehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
3
Anwendungsbereich allgemein:
KFZ
Batterietyp:
AA
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Zink Kohle
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Gewicht Batterie:
0.018 kg
Gewicht [g]:
400 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 02 (16 - 30g)
Herstellernummer:
550.1190
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Teile im Satz:
2 -tlg.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 54,45*
€ 69,53*
70 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,73*
€ 78,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,12*
€ 79,86*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 64,31*
€ 84,28*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,08*
€ 101,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.1182
ab € 6,97*
Sonstiges
KS Tools
550.1191
ab € 42,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.