Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasma-Luftreiniger mit Ionisator-Technik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-550.1183
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1183
EAN/GTIN:
     4042146604700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ionisierer
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
  • beseitigt Gerüche und desinfiziert den Fahrzeuginnenraum
  • kompaktes Leichtgewicht mit hoher Ozonabgabe
  • zur Anwendung im geschlossenen Fahrgastraum
  • automatische Abschaltung im Geruchsbeseitigungs-Modus nach 60 Minuten
  • automatische Abschaltung im Desinfizierungs-Modus nach 30 Minuten mit direkten Übergang in den Geruchsbeseitigungs-Modus für 30 Minuten
  • arbeitet ohne chemische Zusätze, daher ist eine rückstandslose Reinigung garantiert
  • hinterlässt selbst auf empfindlichen Oberflächen keine Spuren
  • beseitigt Schimmel, Bakterien, Pilze und Milben
  • inklusive einem aktiv Carbon HEPA Technologie Ersatz-Filter
  • einfache Bedienung
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
DC 12-24V / AC 100-240V / 50/60 Hz
Deckungsbereich:
15m²
Duftstein:
550.1189
Ersatzfilter:
550.1199
Gewicht [g]:
360 g
Herstellernummer:
550.1183
Maße mm:
173x122x49 mm
Negative Ionen-Dichte:
3.000.000 Teile/cm²
Netzstecker:
Zigarettenanzünder-Stecker
Ozon Umwandlung:
5 mg/h
Spannung Stecker:
12 V
Stromverbrauch:
5 W
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/eCYBY8eMNBY
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1124
€ 19,90*
ab € 46,03*
€ 59,22*
7 Tage
1124
Frei Haus
ab € 53,60*
€ 68,38*
€ 4,00*
ab € 54,41*
€ 69,48*
8 Tage
1124
€ 5,99*
ab € 53,68*
€ 69,48*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 68,65*
€ 84,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.