Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasma-Luftreiniger mit Ionisator-Technik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1183
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1183
EAN/GTIN:
     4042146604700
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Ionisierer
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
  • beseitigt Gerüche und desinfiziert den Fahrzeuginnenraum
  • kompaktes Leichtgewicht mit hoher Ozonabgabe
  • zur Anwendung im geschlossenen Fahrgastraum
  • automatische Abschaltung im Geruchsbeseitigungs-Modus nach 60 Minuten
  • automatische Abschaltung im Desinfizierungs-Modus nach 30 Minuten mit direkten Übergang in den Geruchsbeseitigungs-Modus für 30 Minuten
  • arbeitet ohne chemische Zusätze, daher ist eine rückstandslose Reinigung garantiert
  • hinterlässt selbst auf empfindlichen Oberflächen keine Spuren
  • beseitigt Schimmel, Bakterien, Pilze und Milben
  • inklusive einem aktiv Carbon HEPA Technologie Ersatz-Filter
  • einfache Bedienung
Weitere Informationen:
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/eCYBY8eMNBY
Stromverbrauch:
5 W
Spannung Stecker:
12 V
Ozon Umwandlung:
5 mg/h
Netzstecker:
Zigarettenanzünder-Stecker
Negative Ionen-Dichte:
3.000.000 Teile/cm²
Maße mm:
173x122x49 mm
Herstellernummer:
550.1183
Gewicht [g]:
360 g
Ersatzfilter:
550.1199
Duftstein:
550.1189
Deckungsbereich:
15m²
Betriebsspannung:
DC 12-24V / AC 100-240V / 50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.