Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEplus Doppel-Maulschlüssel, 1/4" x 5/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-518.3201
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.3201
EAN/GTIN:
     4042146224922
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelgabelschlüssel (Zoll)
  • DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
4.5 mm
Kopfhöhe (A2):
4.6 mm
Außenmaß B1:
14.3 mm
Außenmaß B2:
16.1 mm
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
27 g
Herstellernummer:
518.3201
Gesamtlänge L in mm:
125.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in Zoll:
1/4"x5/16 "
Norm:
ISO 3318, DIN 3110, ISO 1085, ISO 10102
Profil2:
Zollmaße
Variantenartikel:
518.3201
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel (Zoll), doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, doppelgabelschlüssel (zoll), ks tools doppel-maulschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
42
1
€ 19,90*
ab € 2,61*
€ 3,94*
13 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,52*
3
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 5,03*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,39*
€ 5,32*
8 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 3,64*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.