Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-518.0981 Herst.-Nr.: 518.0981 EAN/GTIN: 4042146658185 |
| |
|
| | |
| - matt satiniert
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Durchmesser in mm: | 19,0 mm | Gewicht [g]: | 2890 g | Herstellernummer: | 518.0981 | Länge mm: | 630.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Material2: | matt satiniert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Radsteckschlüssel, Steckschlüssel Drehstift, radmutternschlüssel 19mm, radmutternschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 23,75* | € 32,16* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,41* | € 36,02* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,76* | € 36,84* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,12* | € 43,36* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,02* | € 44,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|